Fluke 378FC/E Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc iFlex 2500Aac, FieldSense FC

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...1000 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...2500 A

Pinces multimètres TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde iFlex, FieldSense, affichage simultané Tension et Courant, Qualité réseau, FC, en sacoche

 
 

Détails du produit

Les pinces multimètres TRMS Fluke 378 FC utilisent la technologie FieldSense™ pour effectuer des tests plus rapidement et en toute sécurité, sans aucun contact avec un conducteur sous tension.

Clamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Clamp

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP30

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

34 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.1...1000 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...2500 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.