GFM 1000-15

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 200...200 A

Pince ampèremétrique fourche GFM 1000-15

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

200...200 A

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.