MX 650 Pince multimètre numérique 1000 A TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.05...1000 A

MX0650 Pince multimètre numérique 1000 A AC, 750V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.

 
 

Détails du produit

•Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
•Diamètre d'enserrage : 36 mm
•Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
•Tension AC : de 0,5 V à 750 V
•Tension DC : de 0,2 V à 1000 V
•Résistance : de 0,2 à 4 k
•Fréquence : de 10 Hz à 4 kHz (en A) / 10 kHz (en V)
•Test sonore de continuité & Test diode
•Fonctions : HOLD, PEAK, MIN-MAX, RELative
•600V CAT III
•Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Pince ampèremétrique

type de courant

AC

Affichage

numérique

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA

0.05...1000 A

mesure de la résistance

Oui

ouverture de pinces

36 mm

test de continuité

Oui

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

indication analogique en barres

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

mesure de la température

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.