Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MX0655 Pince multimètre numérique TRMS 1000 A AC/DC, 750V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
•Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
•Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
•Diamètre d'enserrage : 40 mm
•Courant AC : de 0,05 A à 1000 A RMS
•Courant DC : de 0,1 A à 1000 A
•Tension AC : de 0,5 V à 750 V
•Tension DC : de 0,2 V à 1000 V
•Résistance : de 0,2 à 4 k
•Fréquence : de 20 Hz à 10 kHz (en A) / de 10 Hz à 10 kHz (en V)
•Test sonore de continuité & Test diode
•Fonctions : HOLD, PEAK, MIN-MAX, RELative
•600V CAT III
•Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
catégorie de circuit de mesure
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
sélection de la plage de mesure
Affichage
Type de courant
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température