MX 670 Pince multimètre numérique 1000 A AC TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 0.05...1000 A

MX0670 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.

 
 

Détails du produit

•Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
•Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
•Diamètre d'enserrage : 42 mm
•Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
•Tension DC : de 0,2 A à 1400 V
•Tension AC : de 0,5 V à 1000 V
•Résistance : de 0,2 à 10 k
•Fréquence : jusqu'à 10 kHz (en A et V)
•Température : de -40.0°C à 1200°C
•Test diode et continuité sonore
•Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak
•600 V CAT IV
•Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage rétro-éclairé

Oui

affichage multiple

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

42 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

0.05...1000 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.