Pince Multimètre DCM1500 1500A TRMS, 750V CA / 1000V CC, 4000pts, CATIV 600V

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 400...1500 A
  • plage de mesure du courant/CA 400...1500 A

Pince Multimètre Courant C.C. et C.A. jusqu'à 1500 A Mesure TRMS pour une meilleure précision 750 V C.A. et 1000 V C.C. Résistance, continuité et fréquence Fonctions de maintien de crête, de valeurs min./max. et de données

 
 

Détails du produit

Courant C.C. et C.A. jusqu'à 1500 A
Mesure TRMS pour une meilleure précision
Les mâchoires grand format permettent d'effectuer des mesures sur des conducteurs nus en toute sécurité
750 V C.A. et 1000 V C.C.
Résistance, continuité et fréquence
Fonctions de maintien de crête, de valeurs min./max. et de données

Dcm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dcm

Multiple de vente

1

Code Douane

90308400

Pince ampèremétrique

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

51 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

400...1500 A

plage de mesure du courant/CA

400...1500 A

Affichage

numérique

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.