Pince ampèremétrique 400 AAC/DC (Résolution.: 10 mA).

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CC 0...400 A
  • plage de mesure du courant/CA 0...400 A

Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 27mm. Détection de tension sans contact. Intensité AC/DC 400A (Rés.: 10 mA). U AC/DC 600V. R 40 MOhms. Continuité avec buzzer. Hold. CEI1010 600V CATIII. Livré avec un jeu de cordons et étui.

 
 

Détails du produit

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 400A
Haute sensibilité: gamme 40A et accrochage à partir de 20mA
Ouverture de mâchoire: 27mm
Mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V
Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
Mesure de fréquence jusqu'à 40kHz
Fonction détecteur de tension sans contact
Test diode et continuité sonore
Arrêt automatique
Afficheur LCD
Sécurité: 600V - CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

mesure de puissance

Non

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

27 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0...400 A

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CA

0...400 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.