Pince de courant flexible 3000Aac, tension, fréquence, continuité et résistance.

Main media

Pince ampèremétrique flexible compatible Bluetooth. Mesures de tension, de fréquence, de continuité et de résistance AC/DC. CAT IV 600 V et CAT III 1000 V AC/DC.

 
 

Détails du produit

Pince ampèremétrique flexible 3000A
Mesure de courant CA jusqu'à 3 000 A
Mesure 1 000 V CA/CC
Dimension maximale du conducteur de 150 mm
Compatible avec l'application Megger LinkTM
Mesure de continuité et de fréquence
Gel de l'affichage des valeurs sur toutes les gammes
Voyant de batterie faible
CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, fournie avec une housse de protection

Avo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Avo

Code Douane

90308400

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.