Pince wattmétrique 600A AC/DC. Mesure P,Q,S, Bluetooth avec flex en option

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0...600 A
  • plage de mesure du courant/CA 0...600 A

Pince wattmétrique 1000pts+bargraph. Mâchoire 45mm.TRMSAC+DC. 600A AC/DC. 1000V AC/DC. Mesure P,Q,S,taux distorsion harmonique avec rang,ordre de phase, fréquencemètre, capacimètre.bluetooth avec flex en option

 
 

Détails du produit

La pince wattmétrique MW3526BF fait partie de la nouvelle famille d'instruments communiquant, avec interface Bluetooth et application (gratuite) pour tablette et smartphone sous Android ou Ios. Vous aurez ainsi accès à de nouvelles fonctionnalités pour l'exploitation de vos mesures. Autres pinces wattmétriques de la même famille: MW3516BF et 3536BF.
10000 points de mesure
Mesure des courants jusqu'à 600A (AC, DC et TRMS AC+DC) et 3000A avec Flex optionnel SP295 ou SP296
Ouverture de mâchoire: 45mm
Mesure de tensions TRMS AC+DC jusqu'à 1000V
Mesure de puissance, PF, THD et harmoniques de 1 à 25
Mesure de fréquence et capacité
Indication du sens de rotation des phases
Mesure de courant de démarrage
Mesure de résistance, continuité et test diode
Mémoire 1000 données
Enregistreur de données (9999 données) avec échantillonnage de 1s à 600s
Eclairage de la zone de mesure à l'ouverture des mâchoires
Détecteur de tension sans contact
Afficheur LCD panoramique, rétro-éclairé, avec bargraph
Design et fonctionnalités très innovantes
Fonctions: HOLD, SAMRT HOLD, Min, Max, Moyenne
Interface Bluetooth et application SEFRAM Connect (Android et IoS)
Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

indication analogique en barres

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

45 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0...600 A

plage de mesure du courant/CA

0...600 A

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.