Perforateur Milwaukee Perforateur Milwaukee (72 produits)


Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-552X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds Max 1100W
MILWAUKEE
K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube de graisse
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHAC16-0X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur Sds+ 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FHAC16-0X - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS, FIXTEC,18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FH-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFHPX-802X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL ONE KEY, FIXTEC, 18V - Coffret avec 2 batteries M18 8Ah Forge et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFHX-552X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL ONE KEY, FIXTEC, 18V - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFHPX-552X - Perforateur SDS+ 30mm FUEL ONE KEY Fixtec, 18V, 2 batteries 5,5Ah High Output - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC
Powerpack 2 Outils 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLPP2G-502X - Pack 2 produits 18V - M18 BLHX -0 + M18 BLSAG125XPD-0 + 2 batteries 5,0Ah Red Li-Ion + chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFHPX-0X - Perforateur SDS+ 30mm FUEL ONE KEY Fixtec, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLHX-502X - Perforateur SDS+ 26mm, BRUSHLESS, FIXTEC, 18V - HD Box, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur rapide M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHAC16-302X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA - HD Box avec 2 batteries M18 3Ah High Output et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds Max 1550W
MILWAUKEE
K 750 S - Perfo-Burineur 1550W, 50mm, 11,9J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble 6m, tube de graisse
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FH-0 - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, 18V - sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-0 - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLH-502X - Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V, 5.0Ah - HD Box, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur rapide M12-18FC
Perforateur Sds Max 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHACO540-122C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V 12,0Ah, 8,1J EPTA - Coffret, 2 batteries 18V 12,0AH FORGE, chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FDDEC-0 - Système d'aspiration pour perforateur M18 FHAC16 - sans batterie ni chargeur
Perforateur Sds+ 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FHAC16-502X - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V, 5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C