Pince ampèremétrique Turbo Tronic Pince ampèremétrique Turbo Tronic (73 produits)


Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm
TURBO TRONIC
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm. Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d'harmoniques. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC avec température
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC. Mesures de la tension CA/CC, du courant CA/CC, de la résistance, de la fréquence, de la capacitance et de la température. CAT IV 600V selon la norme EN 61010
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm.
TURBO TRONIC
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm. Résolution minimale 0.01mA pour courant continu. Mesure de 0.01mA à 120.0mA. Borne de sortie analogique pour connexion à un enregistreur
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms
TURBO TRONIC
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1
Pince de courant pour installations PV 1500A/2000Vcc
TURBO TRONIC
Pince de courant pour installations PV 1500Aca/cc, tension 1500Vca et 2000Vcc, filtre passe-bas (VFD), data logger, Bluetooth et température jusqu'à +400°C
Pince numérique courant de fuite  0,01 mA - 100,0 Aca
TURBO TRONIC
Pince numérique courant de fuite 0,01 mA - 100,0 Aca. D=15mm Max, IEC 61010-1 CAT.III 300V
Pince ampèremétrique compacte 400Aca TRMS
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique compacte 400Aca TRMS avec Détection de tension sans contact NCV. Écran LCD rétro-éclairé de 4000 points. Ouverture de la mâchoire 30mm. CAT III 600V
Pince ampèremétrique compacte 1000Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique compacte 1000Aca/cc TRMS avec Détection de tension sans contact NCV. Écran LCD rétro-éclairé de 4000 points. Ouverture de la mâchoire 48mm. CAT IV 600V
Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc TRMS avec Détection de tension sans contact NCV. Écran LCD rétro-éclairé de 4000 points. Ouverture de la mâchoire 30mm. CAT III 600V
Pince de courant de fuite 60A
TURBO TRONIC
Pince de courant de fuite 60A. Résolution minimale de 0,001mA. Arrêt automatique et affichage de batterie faible. CAT III 600V selon EN 61010.
Pince ampèremétrique compacte 400Aca. 4.000 points de mesure
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique compacte 400Aca. 4.000 points de mesure. Détection de tension sans contact. Ouverture D= 30mm. Température 1000°C. Cat III 1000V.
Pince Flex 3000Aca TRMS
TURBO TRONIC
Pince Flex 3000Aca TRMS D=90mm cat IV 600V. Normes de sécurité : EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1, CAT. IV 600V, CAT. III 1000V
Pince ampèremétrique TRMS. 400Aca.
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique TRMS. 400Aca, 600Vca/cc. Condensateur, fréquence, température 400°C. Ouverture des mâchoires: 30 mm max. Catégorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc. Condensateur, fréquence. Mâchoire en forme de goutte D=33mm pour utilisation dans les espaces réduits. IEC61010-1 Cat. IV 300V, Cat. III 600V
Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc. Mâchoire en forme de goutte D=33mm pour utilisation dans les espaces réduits. IEC61010-1 Cat. IV 300V, Cat. III 600V
Pince ampèremétrique Bluetooth pour PV. TRMS 600Aca/cc,
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique Bluetooth pour PV. TRMS 600Aca/cc, Mesure de 2000 VDC pour la sortie photovoltaïque, fourni avec des cordons de test PV designes. Température 400°C. CAT IV 600V EN 61010
Pince flexible TRMS 400A D=70mm
TURBO TRONIC
Pince flexible TRMS 400A Cat IV 600V. Fonction min/max, éclairage de cadran. D=70mm
Pince extraplate 1000Aca TRMS. Mâchoire peu épaisse D=33mm
TURBO TRONIC
Pince extraplate 1000Aca TRMS. Mâchoire peu épaisse D=33mm pour les endroits difficiles d'accès. Fonction multimètre numérique: VCA, VCC, ', signal de continuité. CEI61010-1 CAT. III 600V
Pince FLEX TRMS 3000Aca. Flexible de 45cm.
TURBO TRONIC
Pince FLEX TRMS 3000Aca. Flexible de 45cm. Tension 1000Vca/cc. Calibrage automatique, affichage rétro éclairé. CAT IV 600V EN 61010.
Pince amp intelligente 600Aca
TURBO TRONIC
Mini pince ampèremétrique numérique avec fonction Smart 600Aca. Ouverture de mâchoire D=26mm. Double écran. Buzzer continuité < 40'. Capture des données auto.MAX/MIN. Rétroéclairage
Pince de courant industrielle True RMS 1000A CA avec T°
TURBO TRONIC
Pince de courant industrielle True RMS 1000A CA avec T°. Ouverture mâchoire 40mm. CAT IV 600V selon la norme EN 61010. Afficher 6000 comptes. Fonctions Max/Min