Plancha Forge Adour Plancha Forge Adour (120 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Plancha au gaz Premium 75, châssis acier noir/gris et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir et gris, 6600 W, 3 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 10/15 convives, gaz butane ou propane. Certification extérieur. Garantie 15 ans
Plancha au gaz Modern 60, châssis en acier noir et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 5300 W, 2 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 8/10 convives, gaz butane ou propane. Certification intérieur/extérieur. Garantie 15 ans
Support fermé noir pour plancha avec crédence
FORGE ADOUR
Support Plancha Acier Fermé Noir avec crédence, équipé d'une porte ouverture 'push to open', 4 pieds réglables. Garantie 2 ans
Support évier fermé noir avec crédence
FORGE ADOUR
Support Evier Acier Fermé Noir avec crédence, équipé d'une porte ouverture 'push to open', évier inox diamètre 35, robinetterie. 4 pieds réglables. Adaptateur tuyau d'arrosage. Garantie 2 ans
Chariot en acier noir et gris clair fermé pour planchas Premium 75
FORGE ADOUR
Chariot en acier noir et gris fermé pour planchas Premium 75, 2 tablettes rabattables, 1 tiroir et 1 porte range bouteille de gaz avec système 'Push to open', 4 roues pivotantes dont 2 roues avec 'Stop', 1 coude 90° inclus. Garantie 2 ans
Housse pour chariot/tables : CH BA 60 - TRA N - TRA NG
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariot/tables : CH BA 60 - TRA N - TRA NG. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Pierre de nettoyage à l'argile blanche
FORGE ADOUR
Pierre de nettoyage à l'argile blanche vous permettant de nettoyer à froid votre plancha en profondeur
Table roulante en acier noir et gris adaptable à toutes nos gammes de planchas
FORGE ADOUR
Table roulante en acier noir et gris adaptable à toutes nos planchas, porte-serviette, étagère basse, 2 grandes roues fixes. Garantie 2 ans
Boule inox de 40 g
FORGE ADOUR
Boule en inox de 40 g de qualité professionnelle vous permettant de nettoyer à chaud votre plaque.
Flexible blanc pour plancha gaz - 10 ans
FORGE ADOUR
Flexible en caoutchouc blanc d'une longueur de 1 mètre (M 20 x 150 / G 1/2) pour plancha gaz de type Butane ou Propane. Conforme à la Norme XP D 36-112. Validité de 10 ans. Garantie 2 ans
Housse planchas : Premium G60ANG/G60I - Premium E60ANG/E60I
FORGE ADOUR
Housse noire pour planchas : Premium G60ANG - Premium G60I - Premium E60ANG - Premium E60I. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Non compatible avec le capot. Garantie 2 ans
Housse pour chariots : CH OA F 60 N - CH PAF 60 NG - CH PIF 60
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariots : CH OA F 60 N - CH PAF 60 NG - CH PIF 60. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Housse pour chariots : CH OA F 45 N - CH PAF 75 NG - CH PIF 75
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariots : CH OA F 45 N - CH PAF 75 NG - CH PIF 75. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Capot en acier noir pour planchas Modern 60 avec charnières
FORGE ADOUR
Capot de protection sur charnières en acier noir pour planchas Modern 60. Garantie 2 ans
Capot en inox pour chariots Premium 75
FORGE ADOUR
Capot de protection en inox adaptable sur les chariots Premium 75, fixations avec charnières sur l'arrière du chariot. Garantie 2 ans
Chariot en acier noir et gris clair fermé pour planchas Premium 60
FORGE ADOUR
Chariot en acier noir et gris fermé pour planchas Premium 60, 2 tablettes rabattables, 1 tiroir et 1 porte range bouteille de gaz avec système 'Push to open', 4 roues pivotantes dont 2 roues avec 'Stop', 1 coude 90° inclus. Garantie 2 ans
Housse planchas : Base G60/E60 - Origin 60 - Modern G60/E60
FORGE ADOUR
Housse noire pour planchas : Base G60A - Base E60A - Origin G60AN - Modern G60AN - Modern G60I - Modern E60I - Modern E60AN. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Tablier de cuisine 'Forge Adour' noir
FORGE ADOUR
Tablier de cuisine en coton noir et broderie 'Forge Adour' blanche. 2 poches sur l'avant. Garantie 2 ans
Housse pour chariots : CH MAF 60 N - CH MIF 60
FORGE ADOUR
Housse noire pour chariots : CH MAF 60 N - CH MIF 60. Polyester enduit PVC, cordon de serrage. Garantie 2 ans
Plancha électrique Modern 60, châssis acier noir et plaque en fonte émaillée
FORGE ADOUR
Plancha électrique avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 3200 W, 2 résistances avec thermostat de sécurité, témoins de température LED bleue, 8/10 convives. Certification intérieur/extérieur. Garantie 15 ans