Presse-étoupe et passe-Fil Blm Presse-étoupe et passe-Fil Blm (583 produits)


Sachet 10 PE Basic + écrou ISO20
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
PE polyamide BASIC ISO20 (6-12mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
PE polyamide BASIC Pg29 (18-25mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 29, pour câbles de diamètre 18 à 25 mm, couleur gris RAL 7035
Ecrou polyamide gris ISO50
BLM
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 50, couleur gris RAL 7035
Réducteur polyamide gris ISO 40 / ISO 32
BLM
Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 40, filetage femelle ISO 32, couleur gris RAL 7035
PE EASY CLICK M20 RAL 7035 (6-12mm)
BLM
Presse-étoupe à montage rapide EASY CLICK en polyamide (sans halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
Ecrou polyamide gris Pg36
BLM
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 36, couleur gris RAL 7035
Bouchon bombé polyamide gris ISO20
BLM
Bouchon bombé en Polyamide, filetage ISO 20, longueur du filetage 6mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur gris RAL 7035
Ecrou polyamide noir ISO20
BLM
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 20, couleur noir RAL 9005
Sachet 10 PE Basic + écrou Pg9
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 9, pour câbles de diamètre 4 à 8 mm, couleur gris RAL 7035
Sachet 10 PE Basic + écrou Pg 11
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 11, pour câbles de diamètre 5 à 10 mm, couleur gris RAL 7035
PE polyamide BASIC Pg9 (4-8mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 9, pour câbles de diamètre 4 à 8 mm, couleur gris RAL 7035
Ecrou polyamide gris Pg9
BLM
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 9, couleur gris RAL 7035
Sachet 1 PE Basic + écrou Pg 29
BLM
Sachet de 1 Presse-étoupe Basic à lamelles + 1 écrou, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 29, pour câbles de diamètre 18 à 25 mm, couleur gris RAL 7035
Sachet 1 PE Basic + écrou Pg36
BLM
Sachet de 1 Presse-étoupe Basic à lamelles + 1 écrou, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 36, pour câbles de diamètre 22 à 32 mm, couleur gris RAL 7035
Sac.10 PE EASY CLICK M20 RAL 7035(6-12mm)+Outil
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes à montage rapide EASY CLICK en polyamide (sans halogène), avec outil de démontage, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
PE polyamide BASIC ISO50 (30-38mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 50, pour câbles de diamètre 30 à 38 mm, couleur gris RAL 7035