Presse-étoupe et passe-Fil Schneider Electric Presse-étoupe et passe-Fil Schneider Electric (90 produits)


PanelSeT - membrane - type FL21 - 37 entrées de câbles - IP66
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - membrane - type FL21 - 37 entrées de câbles - H40mmxL214mm (externe), 194mm (entraxe de fixation)xP88mm (externe), 62mm (entraxe de fixation) - avec 1 membrane, 1 élément de fixation - matière : TPE - IP66 - gris 7035
PanelSeT - membrane type FL21 - 27 entrées de câbles - IP66
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - membrane - type FL21 - 27 entrées de câbles - H30mmxL214mm (externe), 194mm (entraxe de fixation)xP88mm (externe), 62mm (entraxe de fixation) - avec 1 membrane, 1 élément de fixation - matière : TPE - IP66 - gris 7035
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M20
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M20 - gris (RAL 7035) - lot de 10 - matière : PA6 - diamètre extérieur du câble : 11..17 mm - IP68
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M25
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M25 - gris (RAL 7035) - lot de 10 - matière : PA6 - diamètre extérieur du câble : 11..17 mm - IP68
PanelSeT - plaque passe-câbles - 22 ouvertures - 112x36mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - plaque passe-câbles - 22 ouvertures - L112xP36mm (découpe) - IP65 - avec 1 élément de fixation, 1 platine
PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M12
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SBM - presse étoupe - IP68 - ISO M12 - diamètre extérieur du câble : 3..6,5 mm - gris (RAL 7035)