Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Weidmuller Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Weidmuller (2850 produits)


Connecteur universel RJ45 ( EIA / TIA 568-A/B/Profinet ), droit
WEIDMULLER
Connecteur universel RJ45 ( EIA / TIA 568-A/B/Profinet ), droit Connecteurs Ethernet Industriel
IE-FCM-RJ45-C - Gamme FrontCom Micro Prolongateur FrontCom Micro RJ45-RJ45
WEIDMULLER
Interface de service - Gamme FrontCom Micro IE-FCM-RJ45-C - Gamme FrontCom Micro Prolongateur FrontCom Micro RJ45-RJ45
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A
WEIDMULLER
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur RJ45 - RJ45
WEIDMULLER
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur RJ45 - RJ45, Catégorie : Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) - IP67 avec boitier - Nombre d'Enfichage : 750
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 2m
WEIDMULLER
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 2m, < 20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A
WEIDMULLER
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 3m
WEIDMULLER
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 3m, < 20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 10m
WEIDMULLER
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 10m, < 20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5m
WEIDMULLER
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5m, < 20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A
WEIDMULLER
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
IE-C6FP8LD0005M40M40-D - Cordons patch Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20,
WEIDMULLER
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 8, 0.5 m Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 1m
WEIDMULLER
Cordon de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 1m, < 20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH
IE-FCM-USB-3.0-A - Interface de service - Gamme FrontCom Micro
WEIDMULLER
Interface de service - Gamme FrontCom Micro IE-FCM-USB-3.0-A - Interface de service - Gamme FrontCom Micro
FrontCom, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande
WEIDMULLER
Boîtiers, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande, Couleur: noir (similaire à RAL 9005), IP65, fermé
FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1x Puissance, 2x Données
WEIDMULLER
FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1x Puissance, 2x Données Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Type A
WEIDMULLER
Interface de service - Gamme FrontCom Micro Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Type A
IE-C6FP8LD0010M40V40-D - Cordons patch Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20,
WEIDMULLER
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Coudé à 90°, Nombre de pôles: 8, 1 m Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
FrontCom, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande
WEIDMULLER
Boîtiers, cadre simple, Protection métallique, Verrouillage bouton de commande, Couleur: noir (similaire à RAL 9005), IP65, fermé
IE-FCI-PWB-DE - Interface de service - Gamme FrontCom Vario
WEIDMULLER
Insert (boîtiers) Insert pour boîtier à composant. Interface de service - Gamme FrontCom Vario
IE-FC-IP-PWB/2ST - Interface de service - Gamme FrontCom Vario
WEIDMULLER
Plaque d'insertion pour boîtiers, intégrée, Plaque d'insert, non blindé, 1x puissance, 2x données
IE-FCI-PWB-FR/B/CZ - Interface de service - Gamme FrontCom Vario
WEIDMULLER
Insert (boîtiers) Insert pour boîtier à composant. Interface de service - Gamme FrontCom Vario
IE-PS-RJ45-FH-BK-B - Connecteurs Ethernet Industriel
WEIDMULLER
Connecteur RJ45, IP20, Raccordement 1: RJ45, Raccordement 2: IDC8 brins, EIA/TIA T568 BAWG 26/7...AWG 22/7
IE-C6FP8LD0150M40M40-D - Cordons patch Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20,
WEIDMULLER
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 8, 15 m Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
IE-C6FP8LD0015M40M40-D - Cordons patch Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20,
WEIDMULLER
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 8, 1.5 m Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.