Convertisseur de signal Convertisseur de signal (1197 produits)


Amplificateur de commutation KFD2-SR2-EX2.W circuits de sécurité intrinsèque Gc
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
Alimentation transmetteur SMART KFD2-STC5-EX2 sécurité intrinsèque Ga Gb Gc Da Db Dc Ma Mb
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
Convertisseur de signaux/isolateur,  Entrée : universel, Sortie : I/U universel
WEIDMULLER
ACT20P-PRO DCDC II-S - Alimentation électrique 24..230 V AC/DC Convertisseurs analogiques - ACT20
Alimentations pour transmetteurs SMART KFD2-STC5-EX1 circuits de sécurité intrinsèque
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
Amplificateur de commutation KFD2-SR2-EX1.W circuits sécurité intrinsèque niveaux Ga à Mb
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
Isolateur passif S1SL-2AI-2C 2 voies analogiques 0(4)-20 mA entrées/sorties alim 24 VCC
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur passif, Type de signal: Entrée analogique, Nombre de voies: 2, Entrée analogique: 0(4) mA ... 20 mA, Sortie: 0(4) mA ... 20 mA, Alimentation: 24 VCC, alimenté par boucle, Raccordement: Bornes à vis, Largeur du boîtier: 6,2 mm
Convertisseur numérique alimentation universelle,triple isolation 2500Vac
JM CONCEPT
Convertisseur numérique entrée universelle + 2 sorties réglables + 2 RELAIS, boitier montage Rail DIN avec afficheur
Convertisseur de fréquence relais seuils KFU8-UFC-EX1.D circuits sécurité intrinsèque
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, L'appareil fournit des circuits de sécurité intrinsèque par d
Isolateur galvanique S1SL-1AI-1C 1 voie 0(4)-20 mA 24 VCC 6,2 mm bornes à vis
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur galvanique du système SC, 1 voie, alimenté par la boucle de courant, module de 6,02 mm de large, 24 VCC
Amplificateur de commutation KCD2-SR-EX2 circuits de sécurité intrinsèque protection Gc
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
Convertisseur de fréquence relais à seuils SIL2 entrée numérique montage Gc Div.2
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, Appareil adapté à un montage par division: Div. 2, Niveau d'intégrité: SIL2, Type de signal: Entrée numérique, Nombr
ACT20M-AI-2AO-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Isolateur/convertisseur de signaux, Multiplicateur de signauxl, configurable, Triple isolateur, 24 V DC +/- 30 %
Convertisseur de signaux/isolateurt,relais de seuil
WEIDMULLER
ACT20P-CML-10-AO-RC-S - Surveillance de seuil Convertisseurs analogiques - ACT20 Weidmüller
Convertisseur numérique alimentation universelle, triple isolation 3750Vac
JM CONCEPT
Convertisseur numérique entrée universelle + 1 sortie réglable/RS485/USB, avec affichage, embase de raccordement à prévoir
isolateur alimentation universelle, triple isolation 2500Vac+protection  foudre
JM CONCEPT
Isolateur boucle de courant active ou passive avec protection choc foudre, embase de raccordement à prévoir
convertisseur d'interface 24 V CA/CC, Séparation à 3 voies entrée : 4-20 mA sort
SIEMENS SAS
convertisseur d'interface 24 V CA/CC, Séparation à 3 voies entrée : 4-20 mA sortie : 0-10 V Borne à ressort (push-in)