8146/5-V37-308-51-0010-K Sw. de sécurité 3p

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 125 A

8146/5-V37-308-51-0010-K Sw. de sécurité 3p

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

4X

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

125 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

0 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

125 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

gris

courant nominal de courte durée admissible Icw

0 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

0 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

serre-câble

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP66

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0 kA

tension de fonctionnement normale

0...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

125 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.