Finition de l'inverseur
Non
puissance de commutation à 400 V
4 kW
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
10 A
Type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
Déclencheur voltmétrique en option
Non
Commande motorisée en option
Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
Adapté à un montage intermédiaire
Non
Adapté à un montage en distributeur
Non
Adapté à une fixation frontale centrale
Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
Couleur de l'élément d'actionnement
rouge
Courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Finition interrupteur de sécurité
Oui
Finition interrupteur général
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP66
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
Tension de fonctionnement normale
110...500 V
Courant permanent nominal Iu
10 A
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW