9160/13-11-11s Alimentation transmetteur

Main media

9160/13-11-11s Alimentation transmetteur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur séparateur

SIL conformément à IEC 61508

2

dérive de température

0.01 %/K

sortie de signalisation de défaut

Non

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits

Oui

séparation galvanique entre les entrées

Oui

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie

Oui

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR

Non

influence de la charge

0 %

charge

0...0 Ohm

tension d'alimentation assignée DC

24...24 V

tension d'alimentation assignée CA

0...0 V

fréquence de fonctionnement nominale

0...0 Hz

nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV

0

nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V

0

nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V

0

nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA

0

nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA

1

nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA

0

nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V

0

nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA

0

nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V

0

nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V

0

nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V

0

nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V

0

nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V

0

nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA

0

nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V

0

nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V

0

nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V

0

nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V

0

nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV

0

nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V

0

nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V

0

nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA

1

nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV

0

nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA

0

nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA

0

nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V

0

nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA

0

nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

0

nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V

0

nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V

0

nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V

0

nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA

0

nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V

0

nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V

0

nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V

0

nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V

0

Classe de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fréquence de commutation

0 Hz

tension de commutation

0 V

température de fonctionnement

-20...70 °C

type d'alimentation électrique

autre

puissance de commutation

0 VA

consommation d'énergie

2.1 W

Nbre de canaux

1

courant de commutation

0 A

profondeur

114.5 mm

hauteur

108 mm

largeur

17.6 mm

Type de pose

barre profilée fixation à vis

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.