SIL conformément à IEC 61508
2
Dérive de température
0.01 %/K
Sortie de signalisation de défaut
Oui
Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
Séparation galvanique entre les entrées
Non
Séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
Séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Non
Tolérance de tension d'entrée
0.01 %
À sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
Influence de la charge
0.02 %
Tension d'alimentation assignée DC
18...32.1 V
Tension d'alimentation assignée CA
0...0 V
Fréquence de fonctionnement nominale
0...0 Hz
Nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel
2
Nombre de circuits de sortie transistor pnp
0
Nombre de circuits de sortie transistor npn
0
Nombre de circuits de sortie transistor ambivalent
0
Contact inverseur du relais du circuit de sortie
0
Contact à fermeture du relais du circuit de sortie
0
Nombre de valeurs limites
2
Nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
0
Nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
0
Nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
Nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
Nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
0
Nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
0
Nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
Nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
0
Nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
Nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
Nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
0
Nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
0
Nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
Nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
0
Nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
0
Nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
0
Nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
Nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
Nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
0
Nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
0
Nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
0
Nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
0
Nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
0
Nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
0
Nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
0
Nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
0
Nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
Nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
Nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
Nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
1
Classe de protection (IP)
IP20
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Fréquence de commutation
1 Hz
Tension de commutation
30 V
Température de fonctionnement
-40...70 °C
Type d'alimentation électrique
actif
Puissance de commutation
1 VA
Consommation d'énergie
2 W
Courant de commutation
0.17 A
Type de pose
barre profilée fixation à vis