Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
dérive de température
sortie de signalisation de défaut
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
séparation galvanique entre les entrées
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
influence de la charge
charge
tension d'alimentation assignée DC
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
tension d'alimentation assignée CA
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
fréquence de fonctionnement nominale
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
Classe de protection (IP)
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
Finition du raccordement électrique
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
fréquence de commutation
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
tension de commutation
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
Température de fonctionnement
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
type d'alimentation électrique
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
puissance de commutation
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
consommation d'énergie
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
Nbre de canaux
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
courant de commutation
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
Profondeur
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
Hauteur
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
Largeur
Type de pose
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
Multiple de vente
Code Douane