9172/20-11-00s Module relais Ex i

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de commutation NAMUR

SIL conformément à IEC 61508

2

sortie de signalisation de défaut

Non

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits

Non

séparation galvanique entre les entrées

Oui

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie

Oui

tolérance de tension d'entrée

0 %

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR

Non

tension d'alimentation assignée DC

24...24 V

tension d'alimentation assignée CA

0...0 V

fréquence de fonctionnement nominale

0...0 Hz

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp

0

nombre de circuits de sortie transistor npn

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie

2

contact à fermeture du relais du circuit de sortie

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique

0

nombre d'entrées, sans potentiel

2

nombre d'entrées selon NAMUR

0

Classe de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fréquence de commutation

15 Hz

tension de commutation

250 V

température de fonctionnement

-20...70 °C

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

type d'alimentation électrique

passif

puissance de commutation

100 VA

consommation d'énergie

0.6 W

Nbre de canaux

2

courant de commutation

4 A

profondeur

114.5 mm

hauteur

108 mm

largeur

17.6 mm

Type de pose

barre profilée fixation à vis

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.