8102/21-32 Boîte de dérivation Ex e

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur max. 4 mm²
  • Longueur 161 mm
  • nombre de bornes de raccordement 5

8102/21-32 Boîte de dérivation Ex e

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

Degré de protection (NEMA)

4X

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

4 mm²

fixation du couvercle

vissé

IK

IK10

version anti-déflagration

Oui

nombre d'entrées

3

Matériau

plastique

température d'utilisation

-40...40 °C

maintien de fonction

sans

type d'entrée

raccord à écrou

plombable

Non

Longueur

161 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

nombre de bornes de raccordement

5

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

45 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

71 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.