8118/111-503 Boîte de dérivation Ex e

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 85 mm
  • section de conducteur max. 4 mm²
  • nombre de bornes de raccordement 5

8118/111-503 Boîte de dérivation Ex e

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

maintien de fonction

sans

type d'entrée

raccord à écrou

plombable

Non

Longueur

85 mm

Classe de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

4 mm²

fixation du couvercle

vissé

IK

IK10

version anti-déflagration

Oui

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

température d'utilisation

-60...40 °C

Degré de protection (NEMA)

4X

épaisseur de matériau du boîtier

0 mm

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Largeur

85 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

55 mm

Sans halogène

Oui

tension d'isolement assignée (Ui)

550 V

nombre de bornes de raccordement

5

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.