BJ polyamide Ex i 791.01 / 6x2,5² / 2 PE M25

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 81.5 mm
  • section de conducteur max. 2.5 mm²
  • nombre de bornes de raccordement 6

BJ polyamide Ex i 791.01 / 6x2,5² / 2 PE M25

 
 

Détails du produit

Ghg79

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

Degré de protection (NEMA)

autre

épaisseur de matériau du boîtier

3 mm

pour poussière Ex-Zone

21, 22

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

température d'utilisation

-20...40 °C

maintien de fonction

sans

fixation du couvercle

vissé

IK

IK08

version anti-déflagration

Oui

type d'entrée

raccord à écrou

plombable

Non

Longueur

81.5 mm

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

2.5 mm²

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

nombre de bornes de raccordement

6

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

Sans halogène

Oui

Largeur

100 mm

Couleur

noir

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

61 mm

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Ghg79

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.