JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 125 mm
  • profondeur 72 mm
  • largeur 125 mm

JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester Pour cable armé. Entrées de cable non fournies. Livré avec 2 bouchons obturateurs

 
 

Détails du produit

Livré avec 4 bornes de raccordement.
Capacité maximale par borne : 4 x 6mm2
4 bornes de terre interconnectées.
Livré avec 2 bouchons M25.

Jbel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

couvercle transparent

Non

finition du couvercle

couvercle borgne

pour poussière Ex-Zone

21, 22

type de traversée de boîtier

filetage

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

avec blindage

Oui

section de conducteur max.

10 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Oui

nombre d'entrées

4

matériau

plastique

température d'utilisation

-40...55 °C

longueur

125 mm

garnissage

borne

forme

octogonal

profondeur

72 mm

largeur

125 mm

couleur

noir

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Gamme

Jbel

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.