Unicode 2 - Coup de poing

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • couleur du bouton rouge

Unicode 2 - Coup de poing Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

 
 

Détails du produit

Elément de contact UCB5P ou UCB9P à commander séparément.

Unicode 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unicode 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

haut

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

rouge

diamètre de trou

30 mm

à rappel

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.