8570/12-306-S-XX-X-XX

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche / connecteur CEE antidéflagrant (IEC 60309)

couleur caractéristique

bleu

pour Ex-Zone gaz

1, 2

matériel de contact

CuZn

Nbre de pôles

5

contact de protection (terre)

Oui

entrée de câble

droit

classe d’explosion

IIC

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension du secteur

250 V

Modèle type

prise (mâle)

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

Matière

plastique

Intensité

16 A

position horaire des contacts de terre

6 h

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.