DXN1 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 2P 16A-20A 24V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension selon EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
  • Nbre de pôles 2
  • Intensité 20 A
ICON

DECONTACTOR DXN1 Prise F+Interrupteur II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir Size.A IP66/67 2P 16A-20A 24V AC

 
 

Détails du produit


DXN DECONTACTOR™ est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).
DXN DECONTACTOR™ est conforme aux Règlementations et normes suivantes :
•Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),
•RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.
L'utilisation de DXN DECONTACTOR™ facilite la conformité :
•des machines électriques à la Directive Européenne « Machine » en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.
•des installations électriques :
•aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,
•aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,
•aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).

Dxn1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche CEE antidéflagrante (IEC 60309)

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension selon EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) violet

couleur caractéristique

violet

pour Ex-Zone gaz

1, 2

matériel de contact

CuZn

sens de montage

horizontal/vertical

traitement de surface des contacts

argenté

Matière

plastique

Nbre de pôles

2

classe d’explosion

IIC

commutateur

sans verrouillage

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Intensité

20 A

Info produit

Gamme

Dxn1

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.