PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz

Main media

PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

 
 

Détails du produit


Fiches et Prises 16, 32, 63 et 125A à sécurité augmentée.
Les fiches et les prises sont utilisées pour alimenter des équipements électriques mobiles ou fixes comme:
- Systèmes d'éclairage
- Groupes convertisseurs
- Systèmes de chauffage
- Moteurs
- Appareils de climatisation
- Compresseurs
- Pompes.
Pour une utilisation dans des atmosphères corrosives et installation en zone 1 - 2 et 21 - 22 dans l'industrie pétrochimique et gazière, en particulier dans:
- Raffineries
- Usines chimiques et pétrochimiques
- Pipelines
- Quais de chargement
- Installations de forage onshore et offshore
- LNG Trains
- Gaz Compressor Stations.
Les fiches et les prises sont équipées d'un système avec un mécanisme de séparation sécurisé pour assurer une protection maximum en zone à risque.

Pre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche / connecteur CEE antidéflagrant (IEC 60309)

entrée de câble

droit

Modèle type

prise (mâle)

Intensité

16 A

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Matière

plastique

Nbre de pôles

2

contact de protection (terre)

Non

classe d’explosion

IIC

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension selon EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) violet

couleur caractéristique

violet

Info produit

Gamme

Pre

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.