Cet avertisseur combiné ATEX à Sécurité Intrinsèque IS LED fait partie de la série IS-SB. Composé de 9 LED, ce dispositif combiné clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) rouge et acoustique d'une puissance sonore de 105dB alimenté en 24Vcc éclaire à 120 degrés autour de son axe horizontal. Le IS-SB-02-02 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations dans les environnements potentiellement explosifs, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP66. Certifié pour une utilisation dans les groupes I et II ainsi que les zones de gas 0, 1, 2 et poussières 20, 21, 22, ce combiné répond aux normes de sécurité internationale ATEX et IECEX les plus strictes. Attention, le dispositif doit être installé par du personnel compétent et qualifié pour les installations à sécurité intrinsèque. Chaque produit doit être alimenté via une barrière Zener ou un isolateur galvanique (non fourni) approprié. Le non respect de ces conditions endommagera le PCB du dispositif et annulera la garantie du produit.
- Série : IS-SB
- Type de signal : Avertisseur sonore et lumineux/Combiné LED à sécurité intrinsèque
- Tension d'alimentation : 24Vcc
- Puissance sonore : Jusqu'à 105dB
- Tonalités : 32
- Source lumineuse : 9 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe horizontal
- Couleur de la lentille : Rouge
- Couleur des LED : Rouge
- Matériau : Polycarbonate ignifugé UL94 V2
- Montage : Adapté pour un montage mural, en surface ou plafond
- Fixation : Prévoit 3 x M20.
- Indice de protection : IP66
- Température de fonctionnement :
-40 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, UKEX, ATEX, IECEX, IEC
- Groupe I (Mines) : I M1 Ex ia I Ma
- Groupe II (En surface) : II G D Ex ia IIC T5 Ga / II G D Ex ia IIIC T200 85°C Da
- Zones: Gas 0, 1, 2 / Poussières 20, 21, 22
La série IS d'avertisseurs ATEX à sécurité intrinsèque Moflash est une famille de produits regroupant des avertisseurs visuels/lumineux LED, une sirène électronique ainsi que des combinés conçus pour garantir la sécurité dans des environnements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se former. Couvrant les groupes I (mine) et II (en surface), les produits peuvent être utilisés pour les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).
Ces équipements ATEX SI sont conçus pour fonctionner sans risque dans des milieux industriels sensibles, tels que les raffineries, les usines chimiques, les silos à grains ou encore les plateformes pétrolières. Leur rôle principal est de signaler efficacement des situations d'alerte ou d'urgence, en minimisant tout risque d'inflammation des gaz ou des poussières explosives.
La sécurité intrinsèque repose sur un principe fondamental : limiter l'énergie électrique et thermique disponible dans le circuit, afin qu'elle reste toujours inférieure au seuil pouvant provoquer une explosion. Ces dispositifs sont donc conçus pour empêcher toute étincelle ou surchauffe, même en cas de dysfonctionnement.
ATTENTION : ce matériel à sécurité intrinsèque doit être installé impérativement en conjonction avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique approuvé par du personnel compétent et qualifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.
Serie is