EXIT CG-S - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 6 W
  • température de couleur 3000...6500 K
  • Classe de protection (IP) IP66

EXIT CG-S - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20

 
 

Détails du produit

Exit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exit

Luminaire antidéflagrante

facteur de puissance (cos phi)

0.95

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

50000...50000 h

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

6 W

température de couleur

3000...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

25 m

Flux lumineux en mode d'urgence

185 lm

pour poussière Ex-Zone

21, 22

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

195...250 V

IK

IK10

type de commutation

permanent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

76 mm

longueur

175 mm

Nbre de pôles

3

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autre

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC/DC

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

largeur

356 mm

Classe électrique

I

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.