Feu flash ATEX compact 15J 444cd 24Vcc 860mA Rouge IP66 IP67

Main media

La conception électronique de ce flash permet d'avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétique

 
 

Détails du produit

La conception électronique de ce flash permet d'avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétique
Boîtier en aluminium LM6
Câblage très facile
Deux entrées de câble du même côté
Borne de terre interne et externe
Grille de protection fournie
PE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation antidéflagrante

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP67

couleur de calotte

rouge

Type

xénon

Matière

métal

type de tension

DC

puissance

15 W

Type de pose

montage en saillie

tension nominale

24 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.