Feu flash ATEX compact 5J 115Vca 110mA Bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte bleu
  • puissance 5 W

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage

 
 

Détails du produit

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage
Fonctionnement permanent
Chambre de raccordement Exe
Forme compacte
Agrément pour Zones Gaz et Poussières

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Lampe de signalisation

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

115...115 V

couleur de calotte

bleu

Type

xénon

température ambiante

-40...50 °C

Matière

métal

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.11 A

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

puissance

5 W

hauteur

282 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.