Feu flash GRP ATEX compact 5J 118cd 230Vca 54mA Rouge IP66/67

Main media

Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelas

 
 

Détails du produit

Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelas
Boîtier en GRP, anticorrosion
Pilotage à distance de 2 modes Flash (Vcc uniquement)
Câblage très facile
Deux entrées de câble
Borne de terre interne et externe
Grille de protection fournie
PE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation antidéflagrante

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP67

pour poussière Ex-Zone

21, 22

couleur de calotte

rouge

Type

xénon

Matière

plastique

type de tension

AC

puissance

5 W

Type de pose

montage en saillie

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.