Sirène électronique d ATEX 117dB 24Vcc 265mA 32 sons IP66/67 - MED

Main media

BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantes - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -

 
 

Détails du produit

BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantes
Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible
Très forte puissance sonore : 117 dB à 1 mètre
Choix de 32 sons par micro-switches
Trois sons commandables à distance
Synchronisation automatique des sirènes en parallèle
Faible consommation
Deux entrées de câble M20
PE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton
Certifié GOST

Siren alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur sonore antidéflagrant

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP67

Matière

métal

consommation d'électricité

0.265 A

Niveau sonore

117 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

rouge

tension nominale

24 V

Info produit

Gamme

Siren alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.