Sirène 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI - 49 sons

Main media

Sirène 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI - 49 sons

 
 

Détails du produit

Boîtier en ABS auto-extinguible
Câblage très facile
Deux entrées de câble

Si atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur sonore antidéflagrant

tension nominale

24 V

Niveau sonore

105 dB

consommation d'électricité

0.025 A

Matière

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Info produit

Gamme

Si atex

Code Douane

85311095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.