Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série TDE EX. Cette trompe acoustique pneumatique TDE198EX utilise de l'air comprimé pour produire un son extrêmement puissant, ce qui permet d'attirer l'attention même dans des zones très bruyantes ou à grande échelle. Cette trompe est particulièrement appréciée pour sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées ainsi que dans des environnements potentiellement explosifs grace à sa certication ATEX/IECEx.- Série : TDE EX- Type de signal : Avertisseur sonore/trompe pneumatique- Pression de l'air : 2-10 bars- Consommation d'air : 2 - 3.5 l/s- Puissance sonore : 116-138dB- Fréquence : 660 Hz- Fonctionnement : Continu- Montage : Convient pour un montage mural ou sur poteau- Matériau du boîtier : Boîtier à membrane en acier inoxydable 316 avec une corne en laiton- Couleur du boîtier : Noir mat- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement :-30 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, ATEX, IECEX- Signalisation polyvalente : Bateaux de chantier, ferries, signalisation industrielle, signalisation de sécurité et d'alarme, industrie ferroviaire- Groupe II (En surface) : II 2G Ex h IIB + H2 T6 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C Db- Zones: Gas 1, 2 / Poussières 21, 22
La gamme des trompes acoustiques TDE EX Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores pneumatiques (non électriques) essentielle pour la sécurité. Leur utilité réside principalement dans leur capacité à émettre des sons intenses pour attirer l'attention, souvent dans des environnements ambiants bruyants ou lorsqu'une alerte immédiate est nécessaire. Elles sont couramment utilisées dans les systèmes d'alarme et de sécurité, notamment dans les environnements industriels, ferroviaires et maritimes lorsqu'un son très puissant et basse fréquence est requis pour un avertissement/signal sonore sur de vastes zones. Les trompes pneumatiques ATEX IP66 sont idéales pour des installations extérieures, telles que celles sur des navires, dans des usines… Cette version est certifiée ATEX et IECEx et donc résistante dans des environnements à risques, potentiellement explosifs.
Serie tde ex