YL60/326-DS801-00RR30-ST000-0000

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 21.1...27.2 V
  • couleur de calotte rouge
  • Niveau sonore 114 dB

YL60/326-DS801-00RR30-ST000-0000

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

volume de couverture

0 m³

compatible selon EN 54-23

Oui

Degré de protection (NEMA)

autre

Compatible IFTTT

Non

type de générateur de signal acoustique

ronfleur/sonnerie

pour poussière Ex-Zone

21, 22

fréquence du signal sonore

0...0 kHz

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

21.1...27.2 V

avec contact

Oui

type de signal acoustique

programmable

type de signal optique

autre

couleur de calotte

rouge

Type

LED

consommation d'électricité

0 A

Niveau sonore

114 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

rouge

puissance

50 W

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.