Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité (13215 produits)


Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F - 1xPg13
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps robuste en Zamak de couleur rouge et une entrée pour presse-étoupe pour une installation plus facile. Il est résistant aux chocs avec
Preventa XCS - actionneur pivotant - pour interrupteur à carter en plastique
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette clé flexible pour interrupteur de sécurité à clé-languette est conçu pour compléter un mécanisme d'interrupteur de sécurité sur protecteur. Elle est compatible avec les interrupteurs de sécurité à clé-languette XCSTE, XCSPA et XCSTA.
Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 4O+2F 24V - 3xM20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de sécurité à clé XCSLF pour portes de garde avec verrouillage par solénoïde a une tête de tourelle réglable. Il a un corps mince en Zamak à revêtement rouge robuste avec 3 entrées de presse-étoupe M20, permettant une insta
Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F 24V - 2xPg13
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de sécurité à clé XCSE pour portes de garde avec verrouillage par solénoïde a une tête de tourelle réglable. Il a un corps rectangulaire en Zamak robuste recouvert de rouge avec 2 entrées de presse-étoupe Pg 13,5, permettan
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31Configuration de couvercle:Aucun dispositifTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Sans déverrouillage frontal et bouton de déverrouillage antipanique arrière
Boîtiers de commande série BN avec 3 dispositifs
PIZZATO ELETTRICA
Connexion et sens de sortie:Connecteur M12 à 12 pôles, en basDegré de protection:IP65 selon EN 60529Nombre des dispositifs:3 dispositifsPosition 1:1 bouton blanc 1NOPosition 2:1 bouton bleu 1NO
Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F - 1xM20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps robuste en Zamak de couleur rouge et une entrée pour presse-étoupe pour une installation plus facile. Il est résistant aux chocs avec
Preventa XCS-PA - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 1O+1F - 1xPg11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps thermoplastique robuste de couleur rouge. Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour u
Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 1O+1F
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet arrêt d'urgence à câble XY2CH est conçu avec un point d'ancrage du côté droit ou du côté gauche, permet à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses depuis n'importe quel point de sa zone de travail. Il fo
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Déverrouillage frontal avec tournevis
Poignée de sécurité P-KUBE Krome
PIZZATO ELETTRICA
Dispositifs de commande:Sans boutonPoignée:Poignée chromée satinée non lumineuse
Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage série NX
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NX-F61Capuchon:Capuchon de signalisation multicolore lumineux à LED RVBDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Sans déverrouillage
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Avec aimant, force de retenue 50 N (G)
interrupteur de position de scurit  dtrompeur spar 5 sens d'accostage bot
SIEMENS SAS
Interrupteur de position de scurit dtrompeur spar 5 sens d'accostage Botier plastique, EN 50047 ASIsafe intgr tat AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Contacts action dpendante 2 NF avec connecteur M12, 4 ples Voie 1 sur NF, v
interrupteur de position de scurit  dtrompeur spar botier en matire moul
SIEMENS SAS
Interrupteur de position de scurit dtrompeur spar Botier en matire moule latrale et frontale Contacts action dpendante 1 NO 2 NF, 3 x (M20 x 1,5) Force d'extraction 30 N Livraison sans dtrompeur,
interrupteur  pdale,  1 pdale avec capot, sans crantage botier mtal, ip65
SIEMENS SAS
Interrupteur pdale, 1 pdale avec capot, sans crantage Botier mtal, IP65 1 NO 1 NF, Entre de cble M20 x 1,5
Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionne
OMRON ELECTRONICS
Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur + Actionneur Boitier Inox Force de verrouillage 950 N Codage Unique (Type 4 selon 14119) Connecteur M12 sur câble IP69K SIL3 / Ple
Interrupteur de sécurité homme-mort, entre autre à utiliser lors dactivités de
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité homme-mort, entre autre à utiliser lors dactivités de maintenance dans la zone de danger, 2 contacts de permission, 2 arrêts durgence NO
Fin de course de sécurité métal IP67 NEMA 6P 1NC/1NO action lente levier à galet résine
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit M20 (1 conduit) 1NC/1NO (slow-action), levier à galet résine