Projecteur et baladeuse de chantier Bizline Projecteur et baladeuse de chantier Bizline (31 produits)


Ruban 3 LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver
BIZLINE
Ruban LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver. Luminosité maximale, bandeau LED ajustable tous les mètres. Guirlande de chantier LED idéale pour chantiers intérieurs ou extérieurs.
Kit connexion FR (x5) pour ruban LED BIZ625064
BIZLINE
Kit connexion seul (x5) pour ruban 3 LED 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 ( BIZ 625064 ). Connecteur supplémentaire pour organiser l'installation du ruban LED et vous permettre d'installer plusieurs tronçons de ruban d'un ruban de 50 mètres.
Lampe frontale LED vue large ultra-mince sur batterie rechargeable
BIZLINE
Lampe frontale LED ultra-mince sur batterie rechargeable. Vue focus et vue large, design fin et flexible. Idéale pour l'inspection et la sécurité.
Lampe frontale LED focus rechargeable
BIZLINE
LED rouge intégrée et optique réglable pour éclairage d'inspection et de sécurité. L'optique réglable permet d'ajuster le faisceau à son activité. La LED rouge évite l'éblouissement en cas de travail collectif.
Lampadaire LED double-tête 5000 lm multi-batterie d'électroportatifs 18 V
BIZLINE
Lampadaire LED double-tête 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Tête orientable, port USB, autonomie jusqu'à 11h.
Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable
BIZLINE
Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable. Pratique : 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et sélection d'une seule tête ou des deux au choix. Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.
Câble d'alimentation pour lampadaire LED de chantier double tête (BIZ625048)
BIZLINE
Câble d'alimentation pour le lampadaire LED de chantier double tête rechargeable (BIZ625048), prise type E avec bague de sécurité sur le lampadaire.
Projecteur LED 10 W rechargeable
BIZLINE
Projecteur LED 10 W 230 V AC rechargeable pour éclairage d'appoint ou temporaire de chantier. Résistant à l'eau et à la poussière IP54. Léger et compact pour une utilisation et un rangement aisé. 1100 Lm 6000 K. Jusqu'à 6 heures d'autonomie
Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable
BIZLINE
Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable pour un éclairage temporaire de chantier sur batterie. Avantages : grande autonomie pour de longs travaux et design compact pour encombrement minimal.
Projecteur LED multi-batterie 50W 5000 lm pour batteries d'électroportatifs 18 V
BIZLINE
Projecteur LED 50 W 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Résistant, autonomie jusqu'à 10h, pied aimanté.
Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank
BIZLINE
Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank. Pratique : indicateur de batterie. Compatible également avec les références BIZ625043 et BIZ625016. Autonomie : jusqu'à 7 heures.
Lanterne 360° à clipser sur projecteurs BizLine
BIZLINE
Lanterne 360° à clipser sur les projecteurs BIZ625039, BIZ625040 et BIZ625041. Elle transforme le projecteur avec faisceau directif en lanterne avec faisceau diffus. Usage intérieur et extérieur. Pratique : poignée de transport.
Trépied pour projecteurs de chantier
BIZLINE
Trépied pour projecteur de chantier compatible avec tous les projecteurs de la gamme BizLine. Avantages : possibilité de fixer deux projecteurs avec la barre et d'enrouler le câble le long du trépied pour une manipulation simplifiée.
Baladeuse LED 5 W multifonction rechargeable
BIZLINE
Baladeuse de chantier LED 5 W multifonction rechargeable. Légère, puissante et orientable à 180°. Pratique à utiliser grâce à son crochet et sa base magnétique. 420 Lm 6000 K IP X4. Jusqu'à 8 heures d'autonomie.
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée
BIZLINE
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée sans fil pour éclairage d'inspection. Idéale pour travailler en musique et mettre l'ambiance sur les chantiers. 500 Lm, 6000 K, IP54. Jusqu'à 7 heures d'autonomie.
Lampe d'inspection LED laser rouge rechargeable
BIZLINE
Lampe d'inspection LED laser rouge rechargeable pour éclairage d'inspection sur batterie. Le laser rouge intégré permet de pointer facilement une zone.
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable
BIZLINE
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable : baladeuse, lampe d'inspection et lampe torche, pratique à utiliser grâce à son crochet de suspension et sa base magnétique.
Lampe d'inspection LED rechargeable
BIZLINE
Lampe d'inspection LED rechargeable avec faisceau large 200 lm et fonction torche. Pratique à utiliser grâce à son clip ceinture magnétique orientable à 90°.
Projecteur LED multi-batterie 40W 5000 lm pour batteries d' electroportatifs 18V
BIZLINE
Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 40 W, puissant et économe en énergie. Avec une luminosité de 5000 lm, il offre un éclairage optimal. Compatible avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V, il vous accompagne partout.
Chargeur jack 3.5mm 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027
BIZLINE
Chargeur jack 3.5mm 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027. Longueur : 1 mètre. Caractéristiques électriques d'entrée : 100-240V - 50/60Hz. Caractéristiques électriques de sortie : 5V - 1A. Classe II.
Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire avec poignée de transport
BIZLINE
Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire avec poignée de transport. Un coeur lumineux puissant dans un design compact ! Pratique : encombrement minimal avec son design compact.
Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire
BIZLINE
Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire, idéal pour un éclairage de chantier intérieur et extérieur. Avec son design compact et sa poignée de transport, il allie praticité et puissance.
Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide
BIZLINE
Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide, petit par la taille et grand par la performance. Avantages : fidèle restitution des couleurs et design compact pour encombrement minimal.