Protection du corps Bizline Protection du corps Bizline (1192 produits)


Gilet sous-vêtement chauffant noir taille unique
BIZLINE
Gilet chauffant noir taille unique. Il s'adapte à toutes les tailles et toutes les morphologies. Idéal pour l'utilisation avec un vêtement personnalisé._x000b_Favorise la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires._x000b_
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 44
BIZLINE
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 44 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Pantalon de travail Oxford noir taille 44
BIZLINE
Pantalon de travail Oxford noir taille 44 avec tissu extensible 2 directions. Large boucle de ceinture au milieu du dos. Boucle pour porte-badge. Poche mètre. Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
Veste softshell avec capuche Oxford noir taille L
BIZLINE
Veste softshell avec capuche Oxford noir taille L, c'est la pièce multi-saisons incontournable ! Construction avec membrane respirante. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture. Détails réfléchissants.
Pantalon de travail Oxford noir taille 42
BIZLINE
Pantalon de travail Oxford noir taille 42 avec tissu extensible 2 directions. Large boucle de ceinture au milieu du dos. Boucle pour porte-badge. Poche mètre. Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 42
BIZLINE
Pantalon Evolution sans poches porte-outils noir taille 42 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Pantalon multipoches Overmax noir taille 46
BIZLINE
Découvrez notre pantalon multipoches Overmax noir en taille 46. Confortable et fonctionnel, il offre un espace de rangement pratique. Idéal pour les professionnels, ce pantalon allie style et utilité.
Pantalon multipoches Overmax noir taille 44
BIZLINE
Découvrez notre pantalon multipoches Overmax noir en taille 44. Confortable et fonctionnel, il offre un espace de rangement pratique. Idéal pour les professionnels, ce pantalon allie style et utilité.
Pantalon multipoches Overmax noir taille 42
BIZLINE
Découvrez notre pantalon multipoches Overmax noir en taille 42. Confortable et fonctionnel, il offre un espace de rangement pratique. Idéal pour les professionnels, ce pantalon allie style et utilité.
Sweat à capuche zippé Evolution noir taille L
BIZLINE
Sweat à capuche Evolution noir taille L, le pull à capuche tendance ! Capuche ajustable avec cordon de serrage. Fermeture éclair centrale YKK. Poches latérales zippées YKK. Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 46
BIZLINE
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 46 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 40
BIZLINE
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 40 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Genouillères taille unique 240 x 145 x 16 mm
BIZLINE
Genouillères taille unique 240 x 145 x 16 mm. Lavables en machine avec le pantalon jusqu'à 75 °C.
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 48
BIZLINE
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 48 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 38
BIZLINE
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 38 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique
Polo Classic Manchester 100 % coton noir L
BIZLINE
POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR L. Avec une composition 100% coton, boutons supplémentaires fournis. Vous pourrez également le personnaliser avec le logo de votre entreprise.
Sweat à capuche zippé Evolution gris chiné taille L
BIZLINE
Sweat à capuche Evolution gris chiné taille L, le pull à capuche très tendance. Avantage : le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable. Ses poches zippées et sa taille ajustable sont très pratiques.
Veste softshell avec capuche Oxford noir taille XL
BIZLINE
Veste softshell avec capuche Oxford noir taille XL, c'est la pièce multi-saisons incontournable ! Construction avec membrane respirante. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture. Détails réfléchissants.
Sweat à capuche zippé Evolution noir taille XL
BIZLINE
Sweat à capuche Evolution noir taille XL, le pull à capuche tendance ! Capuche ajustable avec cordon de serrage. Fermeture éclair centrale YKK. Poches latérales zippées YKK. Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
Polo Classic Manchester 100 % coton gris XL
BIZLINE
POLO CLASSIC MANCHESTER GRIS XL. Avec une composition 100% coton, boutons supplémentaires fournis. Vous pourrez également le personnaliser avec le logo de votre entreprise.
Polo Classic Manchester 100 % coton noir M
BIZLINE
POLO CLASSIC MANCHESTER NOIR M. Avec une composition 100% coton, boutons supplémentaires fournis. Vous pourrez également le personnaliser avec le logo de votre entreprise.
Sweat à capuche zippé Evolution gris chiné taille XL
BIZLINE
Sweat à capuche Evolution gris chiné taille XL, le pull à capuche très tendance. Avantage : le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable. Ses poches zippées et sa taille ajustable sont très pratiques.
Sweat à capuche zippé Evolution gris chiné taille M
BIZLINE
Sweat à capuche Evolution gris chiné taille M, le pull à capuche très tendance. Avantage : le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable. Ses poches zippées et sa taille ajustable sont très pratiques.