Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
APC NetShelter - Rack informatique insonorisé - 17U - Finition Erable - Capacité de ventilation 1,2 kW - Réduction du bruit 18,5 dB(A) - Unité de distribution de l'alimentation électrique PDU intégrée - 1000 mm(H) X 750 mm (L) X 1130 mm (P)
A quoi sert le produit Où l'installer Ce rack NetShelter CX 17U insonorisé et avec système de ventilation permet le déploiement de réseaux informatiques dans des espaces non dédiés de manière sécurisée, en économisant de l'espace, de l'argent et du temps de déploiement. Ce produit insonorisé et esthétique est conçu pour les succursales, les bureaux de petite taille, les espaces de vente et tout espace non informatique. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence AR4017IA finition érable est entièrement prémonté, il se compose d'une armoire, de modules de ventilation, de pieds réglables, de roulettes, d'un bandeau de 4 prises C13 et d'une connexion d'entrée C14. Quels sont les avantages à l'installation Une solutions sûre, économique et prête à l'emploi avec un équipement prémonté et un déploiement rapide, silencieux et en toute sécurité. A quels standards et normes le produit répond-il Le produit respecte la norme EIA-310D qui standardise les dimensions d'un rack 19". Le saviez-vous Pour répondre à tous vos besoins, 4 variantes du PDU NetShelter CX existent: 12U 783 mm(H) X 750 mm (L) X 1130 mm (P); 17U 1000mm(H)x750mm(L)x1130(P); 32U 1666mm(H)x750mm(L)x1130(P) et 38U 1863mm(H)x750mm(L)x1130(P). Une solution à compléter avec un onduleur Smart-UPS, des équipements de surveillance NetBotz, un Rack PDU NetShelter Intelligent et EcoStruxure IT.
NetShelter est la gamme standard, personnalisée et sécurisée pour les équipements informatique stratégiques dans la plupart des environnements. Les armoires Racks insonorisées APC NetShelter sont les racks informatiques les plus silencieux et esthétiques pour déployer l'informatique dans des espaces non dédiés.
Netshelter cx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Matériau de la porte arrière
Matériau de la porte avant
Avec gestion de câble vertical
Verrouillage de la porte arrière
Verrouillage de la porte avant
Dimension (modulaire)
Démontable
Avec parois latérales
Avec porte arrière
Avec porte frontale
Avec mise à la terre
Avec tôle de toit
Finition de la barre profilée
Niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Avec socle
Nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
Avec porte à hublot
Capacité de charge max.
Type d'aération
Nombre de portes
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme