Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rack informatique 2è génération NetShelter SX2 42U L750XP1200XH1991mm, noir, avec panneaux latéraux
Le rack APC Netshelter SX Enclosures est fiable, polyvalente et conçu pour les environnements informatiques exigeants. Avec des capacités de charge plus importantes et plus d'espace pour les équipements, il permet une plus grande densité informatique. Il est possible de choisir parmi les options standard, large, extra large et grande profondeur. L'aspect moderne est parfait pour les colocations et les entreprises en contact avec la clientèle. Le rack permet une simplification du workflow grâce à un accès facile au câblage et à l'équipement, et une optimisation de la circulation de l'air et de la gestion des câbles grâce à notre large gamme d'accessoires APC Les portes s'ouvrant à 270° (180° en baie) permettent de maintenir les allées libres, tandis que la perforation de 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Construit de manière durable tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il affiche également un taux de décarbonisation de 3,3 % et est livré dans un emballage solide et recyclable.
Netshelter
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Matériau de la porte arrière
Matériau de la porte avant
Avec gestion de câble vertical
Verrouillage de la porte arrière
Verrouillage de la porte avant
Dimension (modulaire)
Démontable
Avec parois latérales
Avec porte arrière
Avec porte frontale
Avec mise à la terre
Avec tôle de toit
Finition de la barre profilée
Niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Avec socle
Nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
Avec porte à hublot
Capacité de charge max.
Type d'aération
Nombre de portes
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme