Rail et Projecteur rail d'éclairage Disano Rail et Projecteur rail d'éclairage Disano (511 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
KRIPTON 1B Led Cob 27W 3011lm 4000K blanc
DISANO
Projecteur Kripton 1b cld 4000k 2737 lumens cri>90 52° 27w blanc ip20 ik07 0,59kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
ASSO B Big Zoom Multicolor Led Cob 20-30W noir
DISANO
Intérieur Asso B big ZOOM MULTICOLOR CCT réglable par dip switch IRC >90 Noir Efficacité lumineuse (lm/W) 109 lm/W Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)
OMNITRACK 3 Allumages L=3000 blanc 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 3000mm BLANC câblage S poids 3,0kg
OMNITRACK 3 Allumages L=3000 noir 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 3000mm NOIR câblage S poids 3,0kg
OMNITRACK 3 Allumages L=2000 noir 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 2000mm NOIR câblage S poids 2,0kg
OMNITRACK 3 Allumages L=2000 blanc 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 2000mm BLANC câblage S poids 2,0kg
KRIPTON 3B Led Cob Dip Switch 40W 4650lm 4000K blanc
DISANO
Projecteur Kripton 3b cld 4000k 4227 lumens cri>90 37° 40w blanc ip40 ik07 1,1kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 1B Led Cob 27W 2860lm 3000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 1b cld 3000k 2558 lumens cri>90 52° 27w noir ip20 ik07 0,58kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 3B Led Cob Dip Switch Dali 40W 4650lm 4000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 3b CLD-DD 4000k 4227 lumens cri>90 37° 40w noir ip40 ik07 1,12kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
ASSO B Small noir Led 14W Ip40Ik07 1308lm 3000K 63D
DISANO
Intérieur Asso B CLD 13W COB 1413 lumens 3000K 63° CRI>80 NOIR 0,36kg IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance > 0,9 groupe de risque 0 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)
KRIPTON 3B Led Cob Dip Switch 40W 4650lm 4000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 3b cld 4000k 4227 lumens cri>90 37° 40w noir ip40 ik07 1,12kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 3B Led Cob Dip Switch 40W 4418lm 3000K blanc
DISANO
Projecteur Kripton 3b cld 3000k 4015 lumens cri>90 37° 40w blanc ip40 ik07 1,1kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
ASSO B Big Zoom Multicolor Led Cob 20-30W blanc
DISANO
Intérieur Asso B big ZOOM MULTICOLOR CCT réglable par dip switch IRC >90 Blanc Efficacité lumineuse (lm/W) 109 lm/W Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)
OMNITRACK Plus L=1500 Dim 6 Conducteurs noir
DISANO
Intérieur rail câblage S 1,63kg NOIR OMNITRACK PLUS longueur : 1,5 Mètres dimmable 6 conducteurs
OMNITRACK Plus L=3000 Dim 6 Conducteurs noir
DISANO
Intérieur rail câblage S 2,90kg NOIR OMNITRACK PLUS longueur : 3 Mètres dimmable 6 conducteurs
KRIPTON 1B Led Cob 27W 3011lm 4000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 1b cld 4000k 2737 lumens cri>90 52° 27w noir ip20 ik07 0,8kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 2B Led Cob Dip Switch 30W 3355lm 3000K blanc
DISANO
Projecteur Kripton 2b cld 3000k 3226 lumens cri>90 42° 32w blanc ip20 ik07 0,77kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 1B Led Cob Dali 27W 3011lm 4000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 1b CLD-DD 4000k 2737 lumens cri>90 52° 27w noir ip20 ik07 0,8kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON 2B Led Cob Dip Switch 30W 3532lm 4000K noir
DISANO
Projecteur Kripton 2b cld 4000k 3391 lumens cri>90 42° 32w noir ip20 ik07 0,8kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
OMNITRACK Encastrable L=2000 satiné 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK encastrable longueur : 2000mm OXYDÉ NATUREL câblage S IP20 IK07 poids 1,958kg
OMNITRACK Couvercle L=4000 satiné 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK couvercle cache profil longueur : 4000mm OXYDÉ NATUREL poids 4,8kg IP40
Joint Angulaire pour installation LISET MIDPOWER à 90D argent
DISANO
Intérieur rail Jonction d'angle Liset Midpower argent longueur 50 mm largeur 50 mm hauteur 100 mm poids 0,2 kg
OMNITRACK Encastrable L=3000 satiné 4 Conducteurs
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK encastrable longueur : 3000mm OXYDÉ NATUREL câblage S IP20 IK07 poids 3,03kg
Etrier Mural MICRO LISET Cylindrique Sachet de 2 pièces
DISANO
Intérieur rail Etrier mural Microliset cylindrique sachet de 2 pièces poids 0,01 Kg