Relais temporisé Crouzet Relais temporisé Crouzet (46 produits)


Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MLR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions A-At : Retard à la mise sous tension / Totalisateur, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240VDC/24-240VAC, 1C/O 5A, 0.1-20h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, Multifonction (A - At - B - C - D - Di - H - Ht - Pe - W), rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé puissance élevée Syr-Line BM1R 12-240VAC/DC 1 C/O 16A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BM1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Tt, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240VAC/DC 1C/O 8A, 0.1s-100j, 17,5mm
CROUZET
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0.1 s - 100 jours, Super Multifonction Z (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - N - O - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MCR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MCR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonction C : Retard à l'ouverture, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240VAC/DC 1C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction F (A - Ac - Ad - B - C - D - Di - H - L - Li), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDS2, 24-240VAC/DC 2C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDS2, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction S (A - Ab - Ac - Ad - AMt - At - B - C - D - Di - H - Ht - L - Li - T - W), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
Relais temporisé Chronos 2 MXR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 MXR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction X (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt) + W, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 RX2R1, 24 VDC/24-240 VAC, 2 C/O 8A, 0.1s-100h, 22.5mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 RX2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, Multifonction X (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt) + W, rail DIN, 22.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 TK2R1, 24VDC/24-240VAC, 2 C/O, 8A, 0.06s-160s, 22.5mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 TK2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.06 s - 160 s, Fonction K: Retard à la mise hors tension (sans alimentation auxiliaire), rail DIN, 22.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 RU2R3 12-240 VAC/DC, 2 C/O 8 A, 0.1 s - 100 h, 22.5mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 RU2R3, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 22.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 RQR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O 5A, 0.1s-1h, 17.5mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 RQR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 5 A, 0.1 s - 1 h, Fonction Q: Star-Delta, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction H-Ht : Relais d'intervalle + à addition de temps, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D MDF1, 24-240VAC/DC 1C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D MDF1, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction F (A - Ac - Ad - B - C - D - Di - H - L - Li), Montage sur panneau, 8 broches, 48 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D MDA2, 24-240VAC/DC 2C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D MDA2, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), Montage sur panneau, 8 broches, 48 mm
Relais temporisé Chronos 2 MHR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MHR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions H/HT : Intervalle + mémoire, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MBR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MBR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonction B : Calibrateur, rail DIN, 17,5 mm