Repère pour fils et câbles Hellermanntyton Repère pour fils et câbles Hellermanntyton (1441 produits)


Collier de serrage avec plaque d'identification 25x8, naturel, longueur 100 mm
HELLERMANNTYTON
Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 100 mm, largeur 25.0 mm, toron mini 6. mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100
Repères WIC1 code couleur, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 0 à 9
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de code couleur marquées 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200
Repères WIC2 code couleur, D= 2,8 à 3,8 mm, section 1,5 à 5,5 mm², marquage 0 à
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC2 en Polyamide 6.6 de couleur marquées code couleur 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.6 mm, pour toron mini 2.8 mm maxi 3.8 mm, en conditionnement de 200
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, bleu marqué T5
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine rouge marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T5, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, jaune marqué T2
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine jaune marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T2, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, noir marqué T6
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine noire marquage blanc, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T6, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, bleu marqué T3
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine bleue marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T3, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, bleu marqué T4
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine bleue marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T4, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, rouge marqué T1
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine rouge marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T1, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, rouge marqué T12
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine rouge marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T12, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, blanc marqué T7
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine blanche marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T7, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, noir marqué T8
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine noire marquage blanc, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T8, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, noir marqué T11
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine noire marquage blanc, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T11, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, jaune marqué T9
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine jaune marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T9, conditionnement par 250
Manchons thermo 24/8, réteint 3:1, longueur 70 mm, blanc marqué T10
HELLERMANNTYTON
Manchons marqués, Polyoléfine réticulée, Gaine blanche marquage noir, longueur 70 mm, largeur 39 mm, marqué T10, conditionnement par 250
Repères WIC1 Rouge, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 2
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de couleur rouge marquées N°2, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200
Repères WIC1 Noir, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 0
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de couleur noire marquées N°0, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200
Repères WIC1 Brun, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 1
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de couleur marron marquées N°1, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200
Repères WIC2 Brun, D= 2,8 à 3,8 mm, section 1,5 à 5,5 mm², marquage 1
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC2 en Polyamide 6.6 de couleur marron marquées N°1, de longueur 3 mm et de largeur 5.6 mm, pour toron mini 2.8 mm maxi 3.8 mm, en conditionnement de 200
Plaquette d'identification en PA66, naturel, taille 63x9 mm, imprimable
HELLERMANNTYTON
Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 63 mm, largeur 9.0 mm, conditionnement par 100
Repères WIC0 code couleur, D= 0,8 à 2,2 mm, section 0,15 à 0,75 mm², marquage 0-
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC0 en Polyamide 6.6 de code couleur marquées 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 0.8 mm maxi 2.2 mm, en conditionnement de 200