Robinetterie PMR Valentin Robinetterie PMR Valentin (13 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tubulure gain espace lavabo NF joints intégrés,sortie D=32,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace CONNECTIC, bi-matière, joints intégrés, H sous lavabo 39 mm, sortie D=32 mm, débit 36 l/min, corps 100 % recyclé, montage 10x plus rapide, réglable H/P, prises MàL et trop-plein, garde d'eau 50 mm.
Valentin 62500000000 Equipement complet NF TBXP lavabo, extra-plat,clapet inox,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo, bonde H 100 recoupable, clapet inox digiclic/fixe, serr 5-87 mm, sortie D=32, prises MàL et trop-plein, corps plastique 100% recyclé, réglable 114-275 mm, H sous vasque 40 mm, débit 32 l/min, NF.
Valentin 60930004500 TBXP lavabo extra-plate NF bonde H100 recoupable,clapet inox, tubulure 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo, bonde H100 recoupable, clapet serti inox digiclic/fixe, serr 5-87 mm, sortie 1'1/4, 1 prise MàL, 2 prises trop-plein, réglable 114-275 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous vasque 40 mm, débit 39 l/min, NF.
Tubulure gain espace joints intégrés évier 1 cuve réglable,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace évier 1 cuve CONNECTIC, bi-matière, joints intégrés, H sous évier 65,5 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, débit 52 l/min, corps plastique 100 % recyclé, montage 10 x plus rapide, réglage H/P, prises MàL et trop-plein.
Tubulure gain espace joints intégrés évier 2 cuves réglable,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace évier 2 cuves CONNECTIC, bi-matière, joints intégrés, H sous évier 65,5 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40, débit 62 l/min, corps plastique 100 % recyclé, montage 10 x plus rapide, réglage H/L/P, prises MàL et trop-plein.
Valentin 62600000000 Equipement lavabo TBXP, extra-plat,clapet serti inox,diam. 32/40, corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo avec bonde H100 mm recoupable, clapet inox digiclic ou fixe, sortie D=32 ou 40 mm, siphon déporté NF, corps plastique 100% recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 32 l/min.
Lot 50 tubulures gain d'espace lavabo joints intégrés, sortieD=32,corps 100% PCR
VALENTIN
Lot de 50 tubulures gain d'espace CONNECTIC bi-matière avec joints intégrés, H sous lavabo 39 mm, sortie D=32, débit 36 l/min, corps plastique 100% recyclé, montage 10x plus rapide, réglable H/P, prises MàL et trop-plein, garde d'eau 50 mm.
TBXP lavabo extra-plate NF bonde H40,clapet inox, tubulure 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo avec bonde H34 recoupable, clapet serti inox digiclic/fixe, serrage 5-21 mm, sortie 1'1/4, prise MàL, 2 prises trop-plein, réglable 114-275 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous vasque 40mm, débit 39 l/min, NF
Tubulure gain espace double vasque joints intégrés,sortie D=32,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace CONNECTIC bi-matière, joints intégrés, double vasque, corps 100 % recyclé, H sous lavabo 39 mm, réglable H/L/P, sortie D=32, débit 39 l/min, montage 10x plus rapide, prises MàL et trop-plein, garde d'eau 50 mm.
Equipement complet NF TBXP lavabo, extra-plat,clapet blanc corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo réglable 114-275 mm, bonde H100 mm recoupable, clapet digiclic /fixe blanc satin, serr 5-87 mm, prises MàL/trop-plein, sortie D=32, siphon déporté,corps plastique 100% recyclé, H sous plan 40 mm, débit 32 l/min,N
Rallonge vide-sauce joints intégrés pour réf. 780500, réglable,corps 100% PCR
VALENTIN
Rallonge vide-sauce avec joints intégrés pour tubulure CONNECTIC réf. 7805, entrée 1'1/2, corps plastique 100 % recyclé, montage 10x plus rapide, réglage H/P.
TBXP lavabo à tirette extra-plat/réglable,clapet inox, siphon NF, corps 100% PCR
VALENTIN
Bonde lavabo automatique à tirette, H. 60 mm, recoupable, tubulure extra-plate réglable, clapet serti inox D=65 mm, serrage 19-47 mm, corps plastique 100% recyclé, Prises M-A-L et trop-plein, siphon NF avec joint intégré, débit 32 l/min.
Equipement complet NF TBXP lavabo, extra-plat,clapet noir corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate réglable 114-275 mm, bonde H.100 recoupable, clapet digiclic/fixe noir, serrage 5-87 mm, sortie 32 avec prise MàL, 2 trop-pleins, siphon déporté, corps plastique 100 % recyclé, H sous vasque 40 mm, débit 32 l/min, NF.