Tubulure gain espace joints intégrés évier 1 cuve réglable,corps 100% PCR

Main media
ICON

Tubulure gain d'espace évier 1 cuve CONNECTIC, bi-matière, joints intégrés, H sous évier 65,5 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, débit 52 l/min, corps plastique 100 % recyclé, montage 10 x plus rapide, réglage H/P, prises MàL et trop-plein.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Siphon et tubulure. Tubulure gain d'espace 100% universelle. CONNECTIC®. Finition Blanc/gris.
Pose 10 fois plus rapide !.
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place . Pose aisée et rapide. Raccordement simple jusqu'à 10 fois plus rapide.

Connectic®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Connectic®

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon P / S / à bouteille

partie du siphon sur le panneau arrière

Oui

avec raccordement aux raccords de tuyaux supplémentaire

Oui

sens de la sortie

côté

raccordement drainage

femelle, à glissement

avec bouchon de drainage

Non

diamètre extérieur du tuyau de drainage

40...40 mm

taille nominale d'écoulement

DN 40

avec tunnel de drainage

Oui

type de piège à odeurs

eau/fluide

Matériau

polypropylène (PP)

forme

siphon bouteille

distance horizontale entre le centre du siphon et le mur

55...55 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.