Robot et appareil de cuisine Black + Decker PEM Robot et appareil de cuisine Black + Decker PEM (45 produits)


Grille-pain 1 fente extra-longue et extra-large blanc 1 000 W - BXTO1001E
BLACK + DECKER PEM
Grille-pain 1 000 W - BXTO1001E 1 fente extra-longue et extra-large de 38 x 260 mm 7 niveaux de brunissage Plateau ramasse-miettes Levier d'élévation supplémentaire pour un extraction facile et sans danger Fonction STOP
Mixeur plongeant 600W Polyvalent pour mélanger, hacher et mulsionner BXHB600E
BLACK + DECKER PEM
600 W ompact et ergonomique Livré avec un verre doseur Lame en acier inoxydable haute performance Design compact et ergonomique Polyvalent pour mélanger, hacher et mulsionner Pied anti-éclaboussures Sans BPA
Bouilloire 1,7 l  acier inoxydable anti trace - BXKE2201E
BLACK + DECKER PEM
Bouilloire 1,7 l - BXKE2201E Puissance : 2 200 W Finition en acier inoxydable anti trace Filtre amovible Niveau d'eau visible Arrêt automatique à ébullition Bouilloire sans fil Interrupteur marche/arrêt LED
Blender en verre 800 W - 1,5 l - BXJB800E
BLACK + DECKER PEM
Blender en verre 800 W - 1,5 l - BXJB800E 2 vitesses Touche Pulse Récipient en verre gradué de 1.5 l Verre doseur de 50 ml Acier inoxydable Broyage de glaçons pour smoothie 4 lames en acier inoxydable
Grille-pain BXTO1002E
BLACK + DECKER PEM
Le grille-pain Black+Decker BXTO1002E allie style et performance avec 1000 W de puissance. Fente extra large pour pain épais, 7 niveaux de brunissage, fonctions décongélation, réchauffage et annulation
Bouilloire  sans fil noire 2200 W 1,7 l BXKE2203E
BLACK + DECKER PEM
2 200 W Capacité : 1,7 l Bouilloire sans fil rotation à 360° sur son socle Poignée ergonomique filtre amovible Niveau d'eau visible Arrêt automatique à ébullition Bouton de déverrouillage du couvercle Interrupteur marche/arrêt LED
Friteuse sans huile BXAF6500E Capacité 6.5L Puissance 1600W
BLACK + DECKER PEM
1 600W / 6,5 l jusqu'à 1300g de frites (4 à 6 personnes) Ecran tactile numérique 8 programmes prédéfinis Guide intégré temp de 80° à 200° Minuterie 60 mn Cuve et panier amovibles Poignée et parois froides Pieds antidérapants
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E
BLACK + DECKER PEM
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E Vitesse variable pour obtenir une texture idéale Acier inoxydable anti trace Doseur en verre de 1,50 litres 6 lames en acier inoxydable de haute résistance
Mixeur plongeant 1500W Inox avec accessoires - BXHBA1500E
BLACK + DECKER PEM
Mixeur plongeant 1500W Inox avec accessoires - BXHBA1500E Régulateur 20 vitesses + Turbo Pied mixeur en acier inoxydable avec finition anti-traces 4 lames en acier inoxydable Accessoires lavables au lave-vaisselle
Grill - Noir -  Acier inoxydable anti-trace 2000 W - BXGR2000E
BLACK + DECKER PEM
Grill 2000 W - BXGR2000E Acier inoxydable anti-trace Plaques détachables Plaques pour grillades de 29 x 26 cm Contrôle de la température sur deux zones Minuterie (99 minutes) Écran LCD qui indique la température et l'heure
Presse-agrumes 25 W - 0,35 l capacité de 350 ml  - BXCJ25E
BLACK + DECKER PEM
Presse-agrumes 25 W - 0,35 l - BXCJ25E Bol transparent gradué d'une capacité de 350 ml Filtre à pulpe réglable Enrouleur de cordon Entièrement démontable pour un nettoyage au lave-vaisselle
Presse-agrumes 30 W - 1 l Design compact - BXCJ30E
BLACK + DECKER PEM
Presse-agrumes 30 W - 1 l - BXCJ30E Pichet transparent gradué d'une capacité de 1 litre Filtre à pulpe réglable 2 cônes Design compact Rangement facile Entièrement démontable pour un nettoyage au lave-vaisselle
Centrifugeuse 600 W  2 vitesses - BXJE600E
BLACK + DECKER PEM
Centrifugeuse 600 W - BXJE600E 2 vitesses Diamètre du tube d'alimentation 62 mm Acier inoxydable avec finition anti-traces Réservoir à pulpe de 1.2 l et à jus de 0.55 l
Hachoir à viande 1000 W avec accessoire - BXMMA1000E
BLACK + DECKER PEM
Hachoir à viande 1000 W avec accessoire - BXMMA1000E 2 Vitesses + Reverse Tube en spirale métallique Deux buses spéciales pour Kebbes et saucisses Poussoir alimentaire 3 disques en acier inoxydableAccessoire coulis de tomate
Batteur 500 W - 5 vitesses + TURBO - BXMX500E
BLACK + DECKER PEM
Batteur 500 W - BXMX500E Puissance : 500 W 5 vitesses + turbo Fouets amovibles pour un nettoyage facile Batteur puissant et facile à utiliser pour battre, monter, mélanger et pétrir Acier inoxydable avec traitement anti-traces
Plancha électrique 2200W Surface de cuisson extra large - BXGD2200E
BLACK + DECKER PEM
Plancha électrique 2200W - BXGD2200E Surface de cuisson extra large de 490 x 270 mm / 1,8 mm Thermostat amovible Revêtement PTFE antiadhésif Bac récupérateur de graisse Nettoyage possible au lave-vaisselle
Robot pâtissier 1 000 W - BXKM1001E 5 vitesses + turbo
BLACK + DECKER PEM
Robot pâtissier 1 000 W - BXKM1001E Bol en acier inoxydable 5,2L 8 vitesses + fonction Turbo.Couvercle transparent anti éclaboussures Engrenages métalliques Action rotative planétaire Accessoires : fouet, crochet de pétrissage
Blender BXJBA1204E 500 W
BLACK + DECKER PEM
Moteur AC 500'W, 18'000'RPM, 4 lames en acier inoxydable, 2 bouteilles de 600'ml, 2 bouchons : un de rangement et un sportif. Deux bouteilles portables, 1 bouchon sport, 1 bouchon de rangement.
Blender BXJB1203E 1000 W
BLACK + DECKER PEM
Blender 1000'W, moteur AC 18'000'RPM, lames inox 304, pieds antidérapants, voyant LED, livré avec 2 bouteilles Tritan 700'ml, une avec bouchon sport et une avec bouchon de rangement.
Deshydrateur alimentaire BXDE401E 400 W
BLACK + DECKER PEM
Déshydrateur 400'W, 5 plateaux transparents 29×21'cm, corps plastique inox, panneau tactile, minuterie 1-48'h, température 35-70'°C, rangement câble intégré, contrôle précis des aliments.
Bouilloire BXKE2205E
BLACK + DECKER PEM
La bouilloire BXKE2205E de 2200 W avec carafe en verre de 1,7 L offre un réglage de température de 60 à 100 °C et un anneau lumineux coloré. Elle dispose d'un filtre amovible, d'une résistance dissimulée et d'un compartiment range-câble.
Bouilloire BXKE2207E
BLACK + DECKER PEM
Bouilloire Black+Decker 2200W, rapide et sécurisée, idéale pour chauffer 1L d'eau en quelques secondes. Parfaite pour thé, café et infusions, elle allie performance et style pour un usage quotidien.
Grille pain 1960 W - BXTO1960W
BLACK + DECKER PEM
Grille-pain BXTO1960E avec 4 fentes extra larges pour jusqu'à 4 tranches. 6 niveaux de grillage via écran LCD, fonctions arrêt/réchauffer/dégivrer, chauffe-brioches amovible et ramasse-miettes pour un confort maximal
Grille-pain BXTOA901E
BLACK + DECKER PEM
BXTOA901E grille deux tranches de pain de mie avec ses fentes de 145x42 mm. Puissant 900 W, il offre 7 niveaux de brunissage et 3 fonctions (décongeler, réchauffer, annuler). Avec pinces à poignée froide et tiroir ramasse-miettes amovible